ナカ工業
天井点検口ハイハッチMMHⅡ (目地タイプ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
10日以内出荷とは
内容量
1台
規格寸法(mm)
303×303
色
ホワイト(焼付塗装)
仕様
標準タイプ(係止スライド)
注文コード
86401483
品番
HHMMHⅡ-303W
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
規格寸法・色・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。
指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。
また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。
用途
室内用天井点検口
規格寸法(mm)
303×303
材質
外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
仕上
外枠・内枠・スライドアングル/アルマイト処理
取付金具
チャンネルキャッチ
色
ホワイト(焼付塗装)
寸法(mm)
内枠仕上材/288×288、内枠下地材/262×262
天井施工開口寸法(mm)
303×303
仕様
標準タイプ(係止スライド)
取扱説明書:
(1.26MB)
注意
※鍵付仕様ホワイトの化粧プレート・シリンダー部はホワイト色にはなりません。