曜日別特売

天井点検口ハイハッチMMHⅡ (目地タイプ)

天井点検口ハイハッチMMHⅡ (目地タイプ) - ナカ工業天井点検口ハイハッチMMHⅡ (目地タイプ) - ナカ工業天井点検口ハイハッチMMHⅡ (目地タイプ) - ナカ工業天井点検口ハイハッチMMHⅡ (目地タイプ) - ナカ工業

すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。
指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。
また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。

用途室内用天井点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠・スライドアングル/アルマイト処理取付金具チャンネルキャッチ内容量1台
取扱説明書:(1.26MB)
注意
※鍵付仕様ホワイトの化粧プレート・シリンダー部はホワイト色にはなりません。
全16種類を絞り込む
規格寸法(mm)
寸法(mm)
天井施工開口寸法(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
規格寸法(mm)
寸法(mm)
天井施工開口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86401404HHMMHⅡ-303303×303シルバー内枠仕上材/288×288、内枠下地材/262×262303×303
14,700
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86401413HHMMHⅡ-3060303×606シルバー内枠仕上材/288×591、内枠下地材/262×262303×606
17,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86401429HHMMHⅡ-454454×454シルバー内枠仕上材/439×439、内枠下地材/413×413454×454
16,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
86401438HHMMHⅡ-606606×606シルバー内枠仕上材/591×591、内枠下地材/565×565606×606
19,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86401447HHMMHⅡ-K303303×303シルバー内枠仕上材/288×288、内枠下地材/262×262303×303
18,100
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86401456HHMMHⅡ-K3060303×606シルバー内枠仕上材/288×591、内枠下地材/262×262303×606
20,800
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86401465HHMMHⅡ-K454454×454シルバー内枠仕上材/439×439、内枠下地材/413×413454×454
19,600
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86401474HHMMHⅡ-K606606×606シルバー内枠仕上材/591×591、内枠下地材/565×565606×606
22,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86401483HHMMHⅡ-303W303×303ホワイト(焼付塗装)内枠仕上材/288×288、内枠下地材/262×262303×303
18,800
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86401499HHMMHⅡ-3060W303×606ホワイト(焼付塗装)内枠仕上材/288×591、内枠下地材/262×262303×606
21,700
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86401508HHMMHⅡ-454W454×454ホワイト(焼付塗装)内枠仕上材/439×439、内枠下地材/413×413454×454
21,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
86401517HHMMHⅡ-606W606×606ホワイト(焼付塗装)内枠仕上材/591×591、内枠下地材/565×565606×606
26,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86401526HHMMHⅡ-K303W303×303ホワイト(焼付塗装)内枠仕上材/288×288、内枠下地材/262×262303×303
25,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86401535HHMMHⅡ-K3060W303×606ホワイト(焼付塗装)内枠仕上材/288×591、内枠下地材/262×262303×606
27,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86401544HHMMHⅡ-K454W454×454ホワイト(焼付塗装)内枠仕上材/439×439、内枠下地材/413×413454×454
27,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86401553HHMMHⅡ-K606W606×606ホワイト(焼付塗装)内枠仕上材/591×591、内枠下地材/565×565606×606
32,600
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする