スライド収納ケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86402620 品番 #6211
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

必要なものが一目でわかるスッキリ収納。
引き出しの奥行きに、ピッタリ納まるスライド式!。引き出しの中が、ごちゃごちゃになりやすいブラやショーツ・ランジェリー・メンズのブリーフやトランクス・靴下などの整理整頓に。

仕様●サイズ(mm):本体/幅150×高さ75●重量(g):100●材質本体:A-PET樹脂●温度:本体/耐熱温度55度・耐冷温度0度●奥行:約305〜405mmまで調節可能 アズワン品番67-4778-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする