スライド収納ケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 86402629 品番 #6212
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

必要なものが一目でわかるスッキリ収納。
引き出しの中が、ごちゃごちゃになりやすい、ブラやショーツ・ランジェリー・メンズのブリーフやトランクス・靴下などの整理整頓に。奥行は、約305〜405mmまで調節可能!。

仕様●本体サイズ(約):幅100×奥行305(〜405)×高さ75mm●本体重量(約):80g●包装状態:化粧箱入●材質:A-PET樹脂●耐熱耐冷温度:耐熱55度/耐冷0度 アズワン品番67-4779-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする