曜日別特売
SW3835-16 【名入れ】不織布手提げバッグ 三和 86402637

SW3835-16 【名入れ】不織布手提げバッグ 三和 86402637
SW3835-16 【名入れ】不織布手提げバッグ 三和 86402637

【名入れ】不織布手提げバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット(100個)注文コード86402637品番SW3835-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大きな名入れスペースで、宣伝効果抜群!

ライトグレー材質不織布70g/m2寸法(mm)380×350持ち手寸法(mm)25×530名入れサイズ(mm)250×200 ※端から30mm、下から30mm、口から80mmは印刷できません。サービス分類名入れ
注意
※ご注文の流れ
1.バスケットに投入後、「オプション設指定の情報を入力してください。
2.メーカーよりお客様入力のメールアドレスに連絡が入ります。サンプルイメージ図を確認後生産に入ります。
3.メーカー直送にて、商品をお届けします。
※設定の納期は入稿データ確定後の目安納期です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする