タイガークラウン
ドア用フック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86402708
品番
#2455
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ご家庭や学校・事務所などで、ドアやパーティションに掛けてお使いください。
仕様
●本体サイズ(約):幅130×奥行70×高さ200mm、ドア引掛部/20×45×60mm、フック部/25×20×20mm(2ヶ所)●本体重量(約):185g●包装状態:化粧箱入●材質:本体/スチール(クロムメッキ)、引っ掛け部/18-8ステンレスバネ材●耐荷重(約):5kg
アズワン品番
67-4779-61