ドア用フック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86402717 品番#2458
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,750
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ご家庭や学校・事務所などで、ドアやパーティションに掛けてお使いください。

仕様●本体サイズ(約):幅95×奥行65×高さ260mm、伸ばした状態/530×65×155mm●フック部:5か所●本体重量(約):240g●包装状態:化粧箱入●材質:本体/ステンレス、フック部/天然木●耐荷重(約):5kg アズワン品番67-4779-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする