タイガークラウン
タイガークラウンの オフィスインテリア
タイガークラウンの ハンガー
タイガークラウンの トップス用ハンガー
ドア用フック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86402726
品番
#2457
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,750
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ご家庭や学校・事務所などで、ドアやパーティションに掛けてお使いください。
仕様
●本体サイズ(約):幅105×奥行65×高さ250mm、伸ばした状態/545×65×140mm●フック部:5か所●本体重量(約):240g●材質:本体/ステンレス、フック部/天然木●耐荷重(約):5kg
アズワン品番
67-4779-63