タイガークラウン
タイガークラウンの 補修材
タイガークラウンの 靴/革用
靴べら ケーロケーロ L
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
67-4780-93
注文コード
86402848
品番
#2489
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
カエルの形をしているのでインテリアとしても使えます。
置きたい所にすぐ置けるスタンド式の靴べら。
仕様
●本体サイズ(約):幅85×奥行58×高さ345mm●本体重量(約):75g●材質:ポリカーボネート●温度:耐熱120度/耐冷-30度
アズワン品番
67-4780-93
危険物の類別
非危険物