タイガークラウン
パネル用コネクター 6P
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
アズワン品番
67-4779-96
67-4779-95
67-4779-96
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
86402927
品番
#6747
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
パネルと一緒にお使いください。、強度と精度に優れた一体成型で差し込み易く抜けにくい設計になっています。、角のない丸く滑らかなデザインです。
仕様
●本体サイズ(約):幅25×奥行25×高さ36mm、止部内径/14×5×36mm●本体重量(約):10g●材質:ポリカーボネート●温度:耐熱140度/耐冷-30度
アズワン品番
67-4779-96