タイガークラウン
タイガークラウンの 補修材
タイガークラウンの 靴/革用
靴べら ケーロケーロ S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
67-4780-17
注文コード
86402997
品番
#2479
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
カエルの形をしているのでインテリアとしても使えます。
置きたい所にすぐ置けるスタンド式。
仕様
●サイズ(mm):本体/幅56×奥行41×高さ136●重量(g):25●材質:本体/ポリカーボネート●温度:本体/耐熱120度・耐冷-30度
アズワン品番
67-4780-17
危険物の類別
非危険物