アリこないもん 屋外用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(10箱×8個) 注文コード86403164 品番V00216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,840

本品を袋から取り出し、1個ずつ切り離してご使用ください。、容器のまま玄関、ベランダ、窓際、プランター付近、室外機周辺など、不快害虫がいそうな場所に1〜2個を目安に置いてください。、使用開始時に、容器に貼ってあるラベルに開始年月日をご記入ください。、直接雨がかからない場所で使用した場合、設置後約1年間効果があります(使用環境により異なります)。、一度に全部お使いいただくとより効果的です。、室内でも使えます。

仕様●サイズ(mm):幅100×奥行30×高さ245●材料表示:本体=塩化ビニル樹脂●有効成分:フィプロニル●効果的な設置場所:ベランダ・窓際、玄関口付近●適用害虫:アリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ムカデ●使用の目安:玄関付近・ベランダ・窓際などに1〜2個●内容量:8個●使用期間:約1年間(使用環境により異なります) アズワン品番67-4782-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする