ストリームライト
ストリームライトの 診察・検査器具
ストリームライトの ライト 診察器具
ストリームライトの ヘッドライト 診察器具
ポケットメイトUSB 135シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●全長:51mm●ヘッド外形:28mm●高:325Lumen(0.3時間点灯)●低:45Lumen(1時間点灯)●使用電池:専用リチウムポリマー電池●USB充電●材質:耐衝撃性ポリマー樹脂アルミ合金●色:レッド●IPX4
注文コード
86403189
品番
135R
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
僅か14gで驚愕の超ハイパワー325ルーメンしかも充電式で電池代ゼロ、極小カラビナ形状フックによりキーリングやジッパーに取り付け可能、付属クリップで帽子にも装着可能
仕様
●全長:51mm●ヘッド外形:28mm●高:325Lumen(0.3時間点灯)●低:45Lumen(1時間点灯)●使用電池:専用リチウムポリマー電池●USB充電●材質:耐衝撃性ポリマー樹脂アルミ合金●色:レッド●IPX4
アズワン品番
67-4782-57