※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの パーティション
ナイキの パネル式パーティション
アコーデオンスクリーン 防炎
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86403843
品番
WA75
参考基準価格(税別)
¥141,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
1650
幅(mm)
1800
仕様
ノックダウン式
トラスコ品番
868-6537
寸法(mm)
【たたみしろ】400
質量(kg)
14.8
奥行(mm)
470
加工
支柱:アルマイト加工
キャスター径(Φmm)
30
材質(スクリーン)
ビニールレザー
材質(脚)
ダイキャスト
支柱
アルミ押出し成型品
脚の種類
キャスター付き
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,800
/
税込
¥
7,480
北海道地方
数量1につき
¥
12,800
/
税込
¥
14,080
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません