水系シリコン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 注文コード86404308 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

【超耐久性】時間が経てば経つほど色の褪せる一般アクリルエマルション塗料。
しかし、「水系シリコン」はそれに比べ約2分の1の色落ちしかなく、塗ったときの鮮やかな色彩を長期間にわたって維持し続けます。
水で希釈するので、臭いはもちろん有害物質を揮発することもありません。
小さなお子様がいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
メーカー水系1液シリコン樹脂塗料3ラインナップ(水系カスタムシリコン、水系ナノシリコン、水系シリコン)中、最も耐候性の良い塗料です。

用途住宅屋根用化粧スレート、波型スレート、プレスセメント瓦、アスファルトシングル、乾式洋瓦の塗替え(全て専用下塗りが別途必要です) 艶ありNo.6 赤さび 主成分シリコン 主な用途屋根 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)42〜50 特性耐久性・耐候性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする