水系パワーフロン 中塗り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 86404624 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

【超耐候性】水系パワーフロンは、塗装乾燥後にフッ素樹脂の非常に強い結合力を発揮します。
非常に強いフッ素樹脂の結合力が、紫外線や酸性雨などから屋根を守るとともに美観を維持し続けます。
【耐変色性】フッ素樹脂だから実現できた最高のポテンシャルを持つ塗膜は、塗膜が持っている着色成分の劣化をタイトに防ぎ、長期間色あせず、「キレイ」を保ちます。
【低臭・低公害】溶媒が水のため、臭いはもちろん有害物質を揮発することも少なく、非常に低公害です。

用途住宅屋根用化粧スレート、波型スレート、プレスセメント瓦、アスファルトシングル、乾式洋瓦の塗替え(全て専用下塗り及び水系パワーフロン中塗りが別途必要です) グレー 主成分フッ素 主な用途屋根 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)80〜107 特性耐候性・耐変色性・低臭・低公害

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする