水谷ペイント
水谷ペイントの 屋根/瓦/トタン用
水谷ペイントの 屋根
快適サーモWSi
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
86404667
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
【遮熱性】太陽光から発する赤外線を効率良く反射させ屋根の温度上昇を大幅に軽減致します。
【低臭・低公害】溶媒が水のため、臭いはもちろん有害物質を揮発することも少なく、非常に低公害です。
色
サーモN6グレー
使用場所
屋外
特性
遮熱性・低臭・低公害
主な用途
屋根
用途
住宅屋根用化粧スレート、波型スレートの塗替え
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
42〜50