曜日別特売
- 水系パワーフロン 水谷ペイント 86404825

水系パワーフロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
No.14 チョコレート
内容量1缶(12kg)注文コード86404825品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

【超耐候性】水系パワーフロンは、塗装乾燥後にフッ素樹脂の非常に強い結合力を発揮します。
非常に強いフッ素樹脂の結合力が、紫外線や酸性雨などから屋根を守るとともに美観を維持し続けます。
【耐変色性】フッ素樹脂だから実現できた最高のポテンシャルを持つ塗膜は、塗膜が持っている着色成分の劣化をタイトに防ぎ、長期間色あせず、「キレイ」を保ちます。
【低臭・低公害】溶媒が水のため、臭いはもちろん有害物質を揮発することも少なく、非常に低公害です。

用途
住宅屋根用化粧スレート、波型スレート、プレスセメント瓦、アスファルトシングル、乾式洋瓦の塗替え(全て専用下塗り及び水系パワーフロン中塗りが別途必要です)
No.14 チョコレート主な用途屋根使用場所屋外危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)67~80特性耐候性・耐変色性・低臭・低公害
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする