TL3 LEDテープライト ハタヤリミテッド 86404947 TL3 LEDテープライト ハタヤリミテッド 86404947 TL3 LEDテープライト ハタヤリミテッド 86404947 TL3 LEDテープライト ハタヤリミテッド 86404947 TL3 LEDテープライト ハタヤリミテッド 86404947 TL3 LEDテープライト ハタヤリミテッド 86404947

LEDテープライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86404947 品番 TL3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

照度、耐久性抜群のLEDテープライト。
巻いて、曲げて、屈曲に強いタフな照明。
作業灯としてしっかり使える明るさ。
最大連結24m(8灯)でライン照明に。
ちょうどいい長さに切って調整(絶縁保護キャップ付属)。
二重絶縁構造。
屋外用防雨型。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×1×0.8 材質PVC 防塵防水性能IP55 全光束(Lm)600/m 色温度(K)5000 保護等級防水(IP55) 消費電力(W)18 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) LED寿命(時間)30000 タイプテープ+電源ケーブルセット 長さ(m)3 用途倉庫やガレージの照明などに 付属品電源ケーブル、結束用エクスバンド、絶縁保護キャップ、取扱説明書 質量(kg)0.8 電源タイプ電源コード式 耐衝撃性能IK10(耐衝撃) 使用場所屋外 電球の種類LED 発光長(mm)3000 電源ケーブル2m
注意
※海外ではご使用になれません。
※屋外用です。
※水中では使用しないでください。
※鉄粉、切削油、切削屑、溶接火花、油脂等がかかる所で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする