サンカ
収納チェスト ルームス 3段 スリム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
色
サンドネイビー
ホワイト ツヤなし
ブラウン ツヤなし
サンドピンク ツヤなし
ブラック ツヤなし
サンドカーキ
サンドネイビー
サンドグレー
オールグレージュ
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86404999
品番
RSD-S343SNV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト。引出しは軽くて出し入れ楽々。前板が光沢のないマットな色合い。工具不要で組み立てカンタン。脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。
用途
収納ボックス・引き出し収納・プラスチックケース・衣装ケースとして
段数
3
色
サンドネイビー
幅(mm)
340
奥行(mm)
420
高さ(mm)
680
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.84
耐荷重(kg)
天板約1、引出し1段あたり約3 (※下段から重いものを入れてご使用ください。)
組立時間
約10-20分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
34×42×68
収納の目安
セーター3枚、Yシャツ5枚、バスタオル3枚(1段あたり)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×36.2×16.5