収納チェスト ルームス 3段 スリム

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86405008 品番 RSD-S343SGY
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト。引出しは軽くて出し入れ楽々。前板が光沢のないマットな色合い。工具不要で組み立てカンタン。脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。

段数3 サンドグレー 幅(mm)340 奥行(mm)420 高さ(mm)680 用途収納ボックス・引き出し収納・プラスチックケース・衣装ケースとして 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.84 耐荷重(kg)天板約1、引出し1段あたり約3 (※下段から重いものを入れてご使用ください。) 組立時間約10-20分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34×42×68 収納の目安セーター3枚、Yシャツ5枚、バスタオル3枚(1段あたり) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×36.2×16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする