段数3
色サンドカーキ
幅(mm)540
奥行(mm)420
高さ(mm)680
用途収納ボックス・引き出し収納・プラスチックケース・衣装ケースとして
材質ポリプロピレン
質量(kg)4.6
耐荷重(kg)天板約1.5、引出し1段あたり約2 (※下段から重いものを入れてご使用ください。)
組立時間約10-20分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)54×42×68
収納の目安セーター6枚、Yシャツ10枚、バスタオル6枚(1段あたり)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36.2×16.5