収納チェスト ルームス 3段 ワイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86405035 品番 RSD-S543SGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト。引出しは軽くて出し入れ楽々。前板が光沢のないマットな色合い。工具不要で組み立てカンタン。脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。

段数3 サンドグレー 幅(mm)540 奥行(mm)420 高さ(mm)680 用途収納ボックス・引き出し収納・プラスチックケース・衣装ケースとして 材質ポリプロピレン 質量(kg)4.6 耐荷重(kg)天板約1.5、引出し1段あたり約2 (※下段から重いものを入れてご使用ください。) 組立時間約10-20分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)54×42×68 収納の目安セーター6枚、Yシャツ10枚、バスタオル6枚(1段あたり) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36.2×16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする