曜日別特売
RSD-S344SP 収納チェスト ルームス 4段 スリム サンカ 86405044

RSD-S344SP 収納チェスト ルームス 4段 スリム サンカ 86405044
RSD-S344SP 収納チェスト ルームス 4段 スリム サンカ 86405044
RSD-S344SP 収納チェスト ルームス 4段 スリム サンカ 86405044
RSD-S344SP 収納チェスト ルームス 4段 スリム サンカ 86405044
RSD-S344SP 収納チェスト ルームス 4段 スリム サンカ 86405044
RSD-S344SP 収納チェスト ルームス 4段 スリム サンカ 86405044
RSD-S344SP 収納チェスト ルームス 4段 スリム サンカ 86405044
RSD-S344SP 収納チェスト ルームス 4段 スリム サンカ 86405044
RSD-S344SP 収納チェスト ルームス 4段 スリム サンカ 86405044
RSD-S344SP 収納チェスト ルームス 4段 スリム サンカ 86405044
RSD-S344SP 収納チェスト ルームス 4段 スリム サンカ 86405044
RSD-S344SP 収納チェスト ルームス 4段 スリム サンカ 86405044
RSD-S344SP 収納チェスト ルームス 4段 スリム サンカ 86405044
RSD-S344SP 収納チェスト ルームス 4段 スリム サンカ 86405044
RSD-S344SP 収納チェスト ルームス 4段 スリム サンカ 86405044
RSD-S344SP 収納チェスト ルームス 4段 スリム サンカ 86405044
RSD-S344SP 収納チェスト ルームス 4段 スリム サンカ 86405044
RSD-S344SP 収納チェスト ルームス 4段 スリム サンカ 86405044
RSD-S344SP 収納チェスト ルームス 4段 スリム サンカ 86405044
RSD-S344SP 収納チェスト ルームス 4段 スリム サンカ 86405044

収納チェスト ルームス 4段 スリム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
サンドピンク
内容量1台注文コード86405044品番RSD-S344SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト。引出しは軽くて出し入れ楽々。前板が光沢のないマットな色合い。工具不要で組み立てカンタン。脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。

用途収納ボックス・引き出し収納・プラスチックケース・衣装ケースとして段数4サンドピンク幅(mm)340奥行(mm)420高さ(mm)875材質ポリプロピレン質量(kg)3.64耐荷重(kg)天板約1、引出し1段あたり約3 (※下段から重いものを入れてご使用ください。)組立時間約20-30分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34×42×87.5収納の目安セーター3枚、Yシャツ5枚、バスタオル3枚(1段あたり)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×36.2×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする