段数4
色サンドカーキ
幅(mm)340
奥行(mm)420
高さ(mm)875
用途収納ボックス・引き出し収納・プラスチックケース・衣装ケースとして
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.64
耐荷重(kg)天板約1、引出し1段あたり約3 (※下段から重いものを入れてご使用ください。)
組立時間約20-30分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34×42×87.5
収納の目安セーター3枚、Yシャツ5枚、バスタオル3枚(1段あたり)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×36.2×16.5