収納チェスト ルームス 4段 スリム

商品レビューを投稿する
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 サンドネイビー 耐荷重(kg)天板約1、引出し1段あたり約3 (※下段から重いものを入れてご使用ください。) 収納の目安セーター3枚、Yシャツ5枚、バスタオル3枚(1段あたり) 注文コード86405078 品番RSD-S344SNV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・耐荷重・収納の目安など9種類から選べます 他の種類を見る

中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト。引出しは軽くて出し入れ楽々。前板が光沢のないマットな色合い。工具不要で組み立てカンタン。脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。

段数4 サンドネイビー 幅(mm)340 奥行(mm)420 高さ(mm)875 用途収納ボックス・引き出し収納・プラスチックケース・衣装ケースとして 材質ポリプロピレン 質量(kg)3.64 耐荷重(kg)天板約1、引出し1段あたり約3 (※下段から重いものを入れてご使用ください。) 組立時間約20-30分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34×42×87.5 収納の目安セーター3枚、Yシャツ5枚、バスタオル3枚(1段あたり) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×36.2×16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする