サンカ
収納チェスト ルームス 4段 スリム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
色
サンドグレー
ホワイト ツヤなし
ブラウン ツヤなし
ブラック ツヤなし
サンドピンク
サンドブルー
サンドカーキ
サンドグレー
オールグレージュ
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86405087
品番
RSD-S344SGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト。引出しは軽くて出し入れ楽々。前板が光沢のないマットな色合い。工具不要で組み立てカンタン。脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。
用途
収納ボックス・引き出し収納・プラスチックケース・衣装ケースとして
段数
4
色
サンドグレー
幅(mm)
340
奥行(mm)
420
高さ(mm)
875
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
3.64
耐荷重(kg)
天板約1、引出し1段あたり約3 (※下段から重いものを入れてご使用ください。)
組立時間
約20-30分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
34×42×87.5
収納の目安
セーター3枚、Yシャツ5枚、バスタオル3枚(1段あたり)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×36.2×16.5