RSD-S544SBL 収納チェスト ルームス 4段 ワイド サンカ 86405105

RSD-S544SBL 収納チェスト ルームス 4段 ワイド サンカ 86405105
RSD-S544SBL 収納チェスト ルームス 4段 ワイド サンカ 86405105
RSD-S544SBL 収納チェスト ルームス 4段 ワイド サンカ 86405105
RSD-S544SBL 収納チェスト ルームス 4段 ワイド サンカ 86405105
RSD-S544SBL 収納チェスト ルームス 4段 ワイド サンカ 86405105
RSD-S544SBL 収納チェスト ルームス 4段 ワイド サンカ 86405105
RSD-S544SBL 収納チェスト ルームス 4段 ワイド サンカ 86405105
RSD-S544SBL 収納チェスト ルームス 4段 ワイド サンカ 86405105
RSD-S544SBL 収納チェスト ルームス 4段 ワイド サンカ 86405105
RSD-S544SBL 収納チェスト ルームス 4段 ワイド サンカ 86405105
RSD-S544SBL 収納チェスト ルームス 4段 ワイド サンカ 86405105
RSD-S544SBL 収納チェスト ルームス 4段 ワイド サンカ 86405105
RSD-S544SBL 収納チェスト ルームス 4段 ワイド サンカ 86405105
RSD-S544SBL 収納チェスト ルームス 4段 ワイド サンカ 86405105
RSD-S544SBL 収納チェスト ルームス 4段 ワイド サンカ 86405105
RSD-S544SBL 収納チェスト ルームス 4段 ワイド サンカ 86405105
RSD-S544SBL 収納チェスト ルームス 4段 ワイド サンカ 86405105
RSD-S544SBL 収納チェスト ルームス 4段 ワイド サンカ 86405105
RSD-S544SBL 収納チェスト ルームス 4段 ワイド サンカ 86405105
RSD-S544SBL 収納チェスト ルームス 4段 ワイド サンカ 86405105

収納チェスト ルームス 4段 ワイド

(1件のレビュー)
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
サンドブルー
内容量1台注文コード86405105品番RSD-S544SBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト。
引出しは軽くて出し入れ楽々。
前板が光沢のないマットな色合い。
工具不要で組み立てカンタン。
脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。

用途
収納ボックス・引き出し収納・プラスチックケース・衣装ケースとして
段数4サンドブルー幅(mm)540奥行(mm)420高さ(mm)875材質ポリプロピレン質量(kg)5.8耐荷重(kg)天板約1.5、引出し1段あたり約2 (※下段から重いものを入れてご使用ください。)組立時間約20-30分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)54×42×87.5収納の目安セーター6枚、Yシャツ10枚、バスタオル6枚(1段あたり)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36.2×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27466663
2021-06-07
用途: 私物入れ
飲食業

従業員の私物入れとして使用していますが、可も無く不可もなく!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする