収納チェスト ルームス 4段 ワイド

(1件のレビュー)
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86405114 品番 RSD-S544SKA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト。
引出しは軽くて出し入れ楽々。
前板が光沢のないマットな色合い。
工具不要で組み立てカンタン。
脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。

段数4 サンドカーキ 幅(mm)540 奥行(mm)420 高さ(mm)875 用途収納ボックス・引き出し収納・プラスチックケース・衣装ケースとして 材質ポリプロピレン 質量(kg)5.8 耐荷重(kg)天板約1.5、引出し1段あたり約2 (※下段から重いものを入れてご使用ください。) 組立時間約20-30分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)54×42×87.5 収納の目安セーター6枚、Yシャツ10枚、バスタオル6枚(1段あたり) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36.2×16.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27466663
2021-06-07
用途:
私物入れ
飲食業

従業員の私物入れとして使用していますが、可も無く不可もなく!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする