曜日別特売
RSD-S345SGY 収納チェスト ルームス 5段 スリム サンカ 86405175

RSD-S345SGY 収納チェスト ルームス 5段 スリム サンカ 86405175
RSD-S345SGY 収納チェスト ルームス 5段 スリム サンカ 86405175
RSD-S345SGY 収納チェスト ルームス 5段 スリム サンカ 86405175
RSD-S345SGY 収納チェスト ルームス 5段 スリム サンカ 86405175
RSD-S345SGY 収納チェスト ルームス 5段 スリム サンカ 86405175
RSD-S345SGY 収納チェスト ルームス 5段 スリム サンカ 86405175
RSD-S345SGY 収納チェスト ルームス 5段 スリム サンカ 86405175
RSD-S345SGY 収納チェスト ルームス 5段 スリム サンカ 86405175
RSD-S345SGY 収納チェスト ルームス 5段 スリム サンカ 86405175
RSD-S345SGY 収納チェスト ルームス 5段 スリム サンカ 86405175
RSD-S345SGY 収納チェスト ルームス 5段 スリム サンカ 86405175
RSD-S345SGY 収納チェスト ルームス 5段 スリム サンカ 86405175

収納チェスト ルームス 5段 スリム

(3件のレビュー)
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
サンドグレー
内容量1台注文コード86405175品番RSD-S345SGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト。引出しは軽くて出し入れ楽々。前板が光沢のないマットな色合い。工具不要で組み立てカンタン。脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。

用途収納ボックス・引き出し収納・プラスチックケース・衣装ケースとして段数5サンドグレー幅(mm)340奥行(mm)420高さ(mm)1070材質ポリプロピレン質量(kg)4.28耐荷重(kg)天板約1、引出し1段あたり約3 (※下段から重いものを入れてご使用ください。)組立時間約20-30分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34×42×107収納の目安セーター3枚、Yシャツ5枚、バスタオル3枚(1段あたり)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×36.2×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27466496
2024-04-21
用途: 収納
株式会社和久飲食業

とにかく組み立て安い、頑丈、使いやすい、シンプル。

対象商品 : 27466505
2019-08-01
用途: 収納
農・林・水産業

組み立てに時間がかかった。
出来合いのものをホームセンター等で購入したほうが楽でした。
出来上がったものは良いものでした。

1が参考にしています
対象商品 : 27466487
2022-09-20
用途: 収納用
製造業

棚の深みがあり収納しやすいが、移動時が困難なためコロつきを提案してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする