エアコン室外機カバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86405498 品番 MWAC-110(NA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製にすることでローメンテナンスを実現。
国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。
冬場は降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。

外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×45×98.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96.5×35.3×95.4(室外機収納部) 質量(kg)15 材質構造部材:木粉混合ポリエチレン、アルミニウム 寸法(cm)約3.0(ルーバー間の隙間) 組立時間約30-40分 ナチュラルブラウン 用途室外機カバーとして、日よけ・雪よけに
取扱説明書:(1.02MB)
注意
※サイドのバーの位置は変更できない仕様となっています。
※ご購入前に必ず設置予定の室外機が入るかどうかご確認をお願いします。
※本体外寸も必ずご確認いただき、設置予定の前後左右上下に障害物が無いかどうかなど事前のご確認お願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする