オフィスチェア メッシュハイバック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 86405674 品番 BCM-46(GR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

背中を支えるサラッとさわやか、メッシュ張りのキャスター付きチェア。
背中全体をカバーする背もたれデザイン。
座面はガス圧昇降&前後にロッキング、レバー1つで操作可能。
メッシュバックで通気性が高く、心地よい座り心地。
キャスターつきで移動もラクラク。
机の下にもスペースを確保できる程よいサイズ。

全高(mm)960〜1035 座面高さ(mm)415〜490 本体質量(kg)11.5 肘掛なし ヘッドレストなし 用途OAチェア・PCチェアとして、オフィスや会議室・在宅勤務などに 材質背部:ポリプロピレン、座部:合板、連結部:スチール(エポキシ樹脂塗装)、脚部:ポリアミド、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)11.5 グリーン 種類オフィスチェア 奥行(mm)585 静止荷重(kg)90(目安) キャスターあり 組立時間約30〜40分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)49×61×96.0〜103.5 座面高(cm)41.5-49 背タイプハイバック キャスターの有無あり
取扱説明書:(2.24MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする