キッチンワゴン 隠しキャスター付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86405787 品番HYS-8530(OAK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

根野菜や非冷蔵の食品、雑貨をしまうのに便利な引き出し式ストッカー。
キャスターが隠しキャスターに変わり、見た目はすっきりして移動もラクラク(ストッパーなし)。
天板タイルはなくなり木の風合が全面になった新しい顔に変身。
高さを大きくした、作業台や収納棚として使いやすい85cm設計。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×40×85 質量(kg)7 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)300×400 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【浅】24.5×36×9.5、【深】24.5×36×22 耐荷重(kg)天板15、引出し(浅)5、引出し(深)10、全体45 材質桐(オイル仕上げ) オーク 用途常温保存の野菜や食品のストッカーに、ラック・ワゴンとして
取扱説明書:(0.48MB)
注意
※本製品はオイル仕上げを行っております。
※色落ちや色移りが起こる場合がございますので、予めご理解のほどお願いいたします。
※動かす際は引き出しを閉じてください。本体転倒する恐れがあります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする