コンセント付きベッドフレーム シングル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86405796 品番BPB3-95195C(WN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ナチュラルなお部屋にもマッチするシンプルパイプベッド。
2口コンセントでスマホやタブレットの充電もOK。
ナチュラルなスタイルになじむこだわりのフレーム。
ベッド下は収納スペースとして活用可能。
床面は、強度と通気性の良いスチールメッシュ仕様。

ウォルナット サイズシングル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)98×208×80.5 質量(kg)26 材質構造部材:金属(スチール)/合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)、表面加工:エポキシ樹脂塗装 寸法(cm)床面:幅95×長さ195 高さ(cm)25(ベッド下) 組立時間約30-40分
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする