色Aブラウン(木目調)
用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。
材質フレーム:スチール(粉黛塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)7.7
耐荷重(kg)天板20、棚板15、全体50
キャスター4個(うちストッパー付き2個)
組立時間約30-40分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)300×500
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×56(ハンドル除50)×70
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)240×440
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×44×56(収納部)