YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ラティス/デッキ/オーニング
YAMAZEN(山善)の シェード/日よけ/オーニング
シェード用 ゆれ吸収伸縮バンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
86405875
品番
NYZF-YB×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
シェードオーニング用ゆれ吸収伸縮バンド。
シェード下部を固定し、ゴムの弾力でシェードのゆれを吸収。
長さ(cm)
40〜80(バンド調節可能)
耐荷重(kg)
3
取付場所
ベランダ、デッキの手すり、ウエイト、ブロック等
材質
バンド:ポリエステル/ゴム、フック:ポリアセタール、アジャスター:ポリアセタール、ロープ:綿
用途
シェードの固定、揺れ止めに
仕様
【取付目安】1mまでの場合/2個、2mまでの場合/3個または4個(シェード幅)
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※極端に強く引っ張りすぎないようにしてください。ゴムが切れる恐れがあります。
※風の強い日にはシェードを外してください。
※火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。
※長時間使用するとゴムが切れることがありますので1年を目安としてご使用願います。