シェード用 ゆれ吸収伸縮バンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8個) 注文コード 86405884 品番 NYZF-YB×4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

シェードオーニング用ゆれ吸収伸縮バンド。
シェード下部を固定し、ゴムの弾力でシェードのゆれを吸収。

長さ(cm)40〜80(バンド調節可能) 耐荷重(kg)3 取付場所ベランダ、デッキの手すり、ウエイト、ブロック等 材質バンド:ポリエステル/ゴム、フック:ポリアセタール、アジャスター:ポリアセタール、ロープ:綿 用途シェードの固定、揺れ止めに 仕様【取付目安】1mまでの場合/2個、2mまでの場合/3個または4個(シェード幅)
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※極端に強く引っ張りすぎないようにしてください。ゴムが切れる恐れがあります。
※風の強い日にはシェードを外してください。
※火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。
※長時間使用するとゴムが切れることがありますので1年を目安としてご使用願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする