スチール収納庫 物置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86405918 品番 DSB-0129(LGY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

省スペースながらオリコンが収納可能な奥行の広いスチール製収納庫。
アウトドア用収納ボックスの保管にも最適なサイズ感。
カラーはお庭で主張しすぎず、さりげなくおしゃれを演出できるライトグレー。
サビに強いハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。
扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。
安心の専用鍵付き。

質量(kg)35 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)116×49.5×78.5(収納部) 付属品可動棚×1、鍵×1 耐荷重(kg)底板約100、棚板約30 組立時間約40-60分 グレー 用途ベランダやお庭の収納に、ストッカー・収納庫・物置として 仕様【可動棚調整】7段階 高さ(mm)934 奥行(mm)645 間口(mm)1227
取扱説明書:(1.63MB)
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする