曜日別特売
DSB-1215(LGY) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 86405936

DSB-1215(LGY) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 86405936
DSB-1215(LGY) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 86405936
DSB-1215(LGY) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 86405936
DSB-1215(LGY) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 86405936
DSB-1215(LGY) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 86405936
DSB-1215(LGY) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 86405936
DSB-1215(LGY) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 86405936
DSB-1215(LGY) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 86405936
DSB-1215(LGY) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 86405936
DSB-1215(LGY) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 86405936
DSB-1215(LGY) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 86405936
DSB-1215(LGY) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 86405936
DSB-1215(LGY) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 86405936
DSB-1215(LGY) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 86405936
DSB-1215(LGY) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 86405936
DSB-1215(LGY) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 86405936

スチール収納庫 物置

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送
高さ(mm)1534
間口(mm)1227
内容量1台注文コード86405936品番DSB-1215(LGY)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

省スペースながらオリコンが収納可能な奥行の広いスチール製収納庫。
アウトドア用収納ボックスの保管にも最適なサイズ感。
カラーはお庭で主張しすぎず、さりげなくおしゃれを演出できるライトグレー。
サビに強いハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。
扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。
安心の専用鍵付き。

用途ベランダやお庭の収納に、ストッカー・収納庫・物置として質量(kg)46材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)116×49.5×138.5(収納部)付属品可動棚×1、鍵×1耐荷重(kg)底板約100、棚板約30組立時間約60分以上グレー仕様【可動棚調整】13段階高さ(mm)1534奥行(mm)645間口(mm)1227
取扱説明書:(1.63MB)
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1につき11,000/税込12,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする