スラックスハンガースリム(2段) 棚・キャスター付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86406076 品番 RSL-77(WH2)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

クローゼットの中で、パンツをたたまず収納できるハンガーラック。上下2段で14本のパンツを収納。バーはスイング式、着脱もできて出し入れラクラク。
滑り止めのシリコンキャップ付きなのでストレス緩和。フレームはしっかり構造、端部はハンドルのようにつかむことも可能。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)31×41×129.5 質量(kg)7 材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)250×300 耐荷重(kg)棚板5、スラックスバー1本あたり0.6、全体12 キャスター4個(うちストッパー付き2個) 組立時間約30-40分 ホワイト(ツヤなし) 用途押入れ・クローゼット・押入れ収納・クローゼット収納・パンツ収納・ズボン収納・スラックス収納に、スラックスハンガー・スラックスハンガーラック・ボトムスハンガー・パンツハンガー・ハンガーラックとして 仕様【ハンガー数】14 収納本数(本)14
取扱説明書:(0.76MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする