プランターフェンス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86406198 品番 KHPF-1218(DBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

簡単DIYでできる本格的な木目調プランターフェンス。
人気のアルミプランターフェンスに木目調デザインで自然な風合いをプラスしました。
フェンス部には新素材「ポリスチレン」を採用でアルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。
構造部材は丈夫なアルミ製で、木製に比べて耐久性が高く、ローメンテナンスで済みます。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120.4×29.7×180 質量(kg)19 材質構造部材:金属(アルミニウム)、板材:PS(ポリスチレン)、ネジ等:スチール+メッキ塗装 ダークブラウン 用途お庭のDIYやフェンス・目隠しなどに、花壇フェンス・プランターとして 組立時間約30-40分
注意
※フェンス部を固定しているネジには「スチール+メッキ塗装」を採用しております。
※ご使用環境によりサビなどが生じる場合もございますが、フェンスの強度などに問題はございません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする