ボーダーフェンス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86406225 品番KHBF-1218(DBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

簡単DIYでできる本格的な木目調ボーダーフェンス。
人気のアルミボーダーフェンスに木目調デザインで自然な風合いをプラスしました。
フェンス部には新素材「ポリスチレン」を採用でアルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。
構造部材は丈夫なアルミ製で、木製に比べて耐久性が高く、ローメンテナンスで済みます。
支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。
地面との設置も付属金具を使えばOK。
設置に必要な部品がすべてそろっています。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120×2.5(L字金具込18)×179.5 質量(kg)13.8 材質フェンス部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ、ネジ等:スチール+メッキ塗装 寸法(cm)2(ボーダーの隙間) 長さ(cm)8(ボーダー下部の脚) 支柱(mm)(柱部分)約25角、(脚部分)約22角 組立時間約20-30分 ダークブラウン 幅(cm)ボーダー部:115(うちフェンス受け部が左右各2) 高さ(cm)ボーダー部:8 厚さ(cm)ボーダー部:1 用途お庭のDIYやフェンス、目隠しなどに 仕様【支柱とボーダー部の接合方法】カシメ処理
取扱説明書:(0.99MB)
注意
※設置面のコンクリートが硬い場合は市販のコンクリート用ビスをご使用下さい。
※土の地面でのご使用の場合、L字ペグは17cm地面に入ります。
※フェンス部を固定しているネジには「スチール+メッキ塗装」を採用しております。
※ご使用環境によりサビなどが生じる場合もございますが、フェンスの強度などに問題はございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする