モニタースタンド

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト(木目) 幅(mm)595 注文コード86406286 品番DTS-H6025(WWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は間口・色・幅など21種類から選べます 他の種類を見る

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。
FAXやプリンター台としても便利。A4サイズの入る引き出し付き。
背面底にはケーブル類を通せるスリット入りで配線がスッキリ。
引き出し下は高さ6cmでキーボードやマウスもしっかり収納。

ホワイト(木目) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×260×135 総耐荷重(kg)11.5 質量(kg)4 用途デスク上スタンド・モニター台・電話台・ファックス台・プリンター台として、デスク上収納などに 仕様【コード穴】高さ1.5cm(1箇所) 材質本体:合成樹脂化粧版繊維板(塩化ビニル樹脂)、引き出し:ポリスチレン樹脂 幅(mm)595 耐荷重(kg)天板10、引き出し1.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)59.5×26×13.5 コンセントなし 引出しあり 寸法(幅W×奥行D)(cm)59.5×26(天板有効) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×23×4.5、【下】55.5×22×6
取扱説明書:(0.43MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86406286 DTS-H6025(WWH) 21407069 DTS-H8025(AIV) モニタースタンド YAMAZEN(山善) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 1台 5,988 税込6,587 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
会社のデスクで使用
中山通商有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

完成品ですぐに使えて良かったです。しっかりした作りで角も丸みがあったりで高級感があります。買ってよかったです。

対象商品:
86406295
2024-04-25
用途:
PCモニターの高さ調整
建設業・工事業

キーボードが台の下に収納できる。A4サイズの書類も入れられる引出しがついている。かつお手頃価格。デスクがすっきり片付きます。
製品としては、ちょっと雑な仕上げのような気がします。
角部分の細かな塗装の剥げ、丸みを帯びた天板上部角の凸凹などが気になる方がいるかもしれません。使っていれば傷もついてくるでしょうし本来のモニター台としての機能(高さ調整とキーボードの収納だけですが…)は満足、細かいことは気にしないので 個人的には問題はありません。

対象商品:
86406304
2024-04-15
用途:
パソコンを常時置くように購入
建設業・工事業

見た通りの商品で使い勝手は良いです。
引き出しは二つあるのかと思いきや、右に大きいものが一つ。
まあ安かったのでいいでしょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする