曜日別特売
DSLB-1511(OD) 屋外物置 幅150奥行75高さ114 YAMAZEN(山善) 86406444

DSLB-1511(OD) 屋外物置 幅150奥行75高さ114 YAMAZEN(山善) 86406444
DSLB-1511(OD) 屋外物置 幅150奥行75高さ114 YAMAZEN(山善) 86406444
DSLB-1511(OD) 屋外物置 幅150奥行75高さ114 YAMAZEN(山善) 86406444
DSLB-1511(OD) 屋外物置 幅150奥行75高さ114 YAMAZEN(山善) 86406444
DSLB-1511(OD) 屋外物置 幅150奥行75高さ114 YAMAZEN(山善) 86406444
DSLB-1511(OD) 屋外物置 幅150奥行75高さ114 YAMAZEN(山善) 86406444
DSLB-1511(OD) 屋外物置 幅150奥行75高さ114 YAMAZEN(山善) 86406444
DSLB-1511(OD) 屋外物置 幅150奥行75高さ114 YAMAZEN(山善) 86406444
DSLB-1511(OD) 屋外物置 幅150奥行75高さ114 YAMAZEN(山善) 86406444
DSLB-1511(OD) 屋外物置 幅150奥行75高さ114 YAMAZEN(山善) 86406444
DSLB-1511(OD) 屋外物置 幅150奥行75高さ114 YAMAZEN(山善) 86406444
DSLB-1511(OD) 屋外物置 幅150奥行75高さ114 YAMAZEN(山善) 86406444
DSLB-1511(OD) 屋外物置 幅150奥行75高さ114 YAMAZEN(山善) 86406444
DSLB-1511(OD) 屋外物置 幅150奥行75高さ114 YAMAZEN(山善) 86406444
DSLB-1511(OD) 屋外物置 幅150奥行75高さ114 YAMAZEN(山善) 86406444
DSLB-1511(OD) 屋外物置 幅150奥行75高さ114 YAMAZEN(山善) 86406444
DSLB-1511(OD) 屋外物置 幅150奥行75高さ114 YAMAZEN(山善) 86406444

屋外物置 幅150奥行75高さ114

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード86406444品番DSLB-1511(OD)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなのスチール物置き。
カラーはお庭のグリーンや爽やかな青い空にマッチするカーキを採用。
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。
衝撃に強く、サビにも強い。
扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。
安心の専用鍵付き。

用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管に、スチール収納庫・スチール物置として質量(kg)50.5材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)146×64.5×98.5(収納部)付属品ハーフ可動棚×1、専用鍵×1組立時間約60分以上カーキ仕様【可動棚調整】7段階高さ(mm)1134奥行(mm)793間口(mm)1528
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1につき12,000/税込13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする