刈払機用チップソー 極デカチップ BLACK EDITION

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)230 注文コード86406453 品番BK-DC230
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は外径など2種類から選べます 他の種類を見る

ロウ付け面積が大きく、衝撃に強くチップが飛びにくい刈り払機用チップソー。耐久性・作業効率UP。

外径(Φmm)230 排気量(cc)25以下(推奨) 用途雑草・荒地 穴径(Φmm)25.4 刃数(p)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする