YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 刈払機
YAMAZEN(山善)の 一般草刈用カッター/チップソー
刈払機用チップソー 極デカチップ BLACK EDITION
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
255
注文コード
86406469
品番
BK-DC255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロウ付け面積が大きく、衝撃に強くチップが飛びにくい刈り払機用チップソー。耐久性・作業効率UP。
外径(Φmm)
255
排気量(cc)
25以上(推奨)
用途
雑草・荒地
穴径(Φmm)
25.4
刃数(p)
36