YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 刈払機
YAMAZEN(山善)の 一般草刈用カッター/チップソー
刈払機用チップソー 万能刈り BLACK EDITION
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
230
注文コード
86406539
品番
BK-SH230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
職人が認めた鋭い切れ味と耐久性。強力斜め埋込でチップ飛び軽減。刈り払機用チップソー。安心のJIS規格。
外径(Φmm)
230
排気量(cc)
25以下(推奨)
用途
雑木・雑草・荒地
穴径(Φmm)
25.4
刃数(p)
36