刈払機用チップソー 万能刈り BLACK EDITION

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)255 注文コード86406548 品番BK-SH255
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は外径など2種類から選べます 他の種類を見る

職人が認めた鋭い切れ味と耐久性。強力斜め埋込でチップ飛び軽減。刈り払機用チップソー。安心のJIS規格。

外径(Φmm)255 排気量(cc)25以上(推奨) 用途雑木・雑草・荒地 穴径(Φmm)25.4 刃数(p)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする