高さが変えられるスラックスハンガー 棚・キャスター付き

(1件のレビュー)
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 収納本数(本)20 ブラック(ツヤなし) 注文コード86406593 品番RSL-S20(BK4)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は収納本数・色など4種類から選べます 他の種類を見る

クローゼット下を使って、パンツをたたまず収納できるハンガーラック。長めのボトムスも掛けられる、高さ最小69から最大89cmの伸縮式。
ハンガー下は棚付きで、床つきを防いだり小物置き場として活躍。バーはスイング式、着脱もできて出し入れラクラク。
滑り止めのシリコンキャップ付きなのでストレス緩和。バーの高さは約4cm間隔、6段調整。
押入れ下段にも入る最小高さ69cm設計(※押し入れのサイズはご確認お願いください。)フレームはしっかり構造、端部はハンドルのようにつかむことも可能。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)74×41×69〜89 質量(kg)7 材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 高さ(cm)【スラックスバー】最小57(棚上からハンガー上まで) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)680×300 耐荷重(kg)棚板5、スラックスバー1本あたり0.6、全体12 キャスター4個(うちストッパー付き2個) 組立時間約30-40分 ブラック(ツヤなし) 用途押入れ・クローゼット・押入れ収納・クローゼット収納・パンツ収納・ズボン収納・スラックス収納に、スラックスハンガー・スラックスハンガーラック・ボトムスハンガー・パンツハンガー・ハンガーラックとして 仕様【ハンガー数】20 収納本数(本)20
取扱説明書:(0.58MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86406584
2022-11-14
用途:
ズボンかけ
合同会社コミニュティケア 様 (医療・福祉・介護関連業)

ズボンが、かけやすくて、取り出しやすく、整理しやすくて、滑り落ちなくて、とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする