収納ラック キャスター付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 86406837 品番 OSR-7526(NM/IV)×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

押入れ下段に最適なサイズ(高さ65cm)。キャスター付なので押入れから出入れが楽々。上段はビデオやコミック収納に最適サイズ。下段にはティッシュの買置き等に便利。落下防止と取出しに便利な可動ネット。荷物こぼれ防止の可動メッシュ付。キャスター4個(うちストッパー付2個)。

質量(kg)7.1 材質スチール(粉体塗装) 組立時間約40-60分 棚板耐荷重(kg)10/1枚 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)25.5×77×64.5 上部内寸(cm)幅18×奥行68×深さ17 下部内寸(cm)幅25×奥行68×高さ32 ナチュラルメイプル(木目柄) 用途押入れ収納ラック・押入収納ラック・押し入れワゴン・収納ボックス・すきま収納・収納ワゴンとして
取扱説明書:(1.98MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする